GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 10GS12FL90-100

  • ERIKS:14607126
  • Hersteller:7347076245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FL90L
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Lang
A
110 mm
B
59.7 mm
D
5/8"
E
100 mm
K
38.1 mm