GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 10GS12FFORX

  • ERIKS:11374175
  • Hersteller:7347130355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FFORX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.3/16"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
95 mm
B
44.7 mm
D
5/8"
H1
36 mm
H2
30 mm