GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 10GS10MFFOR

  • ERIKS:14607124
  • Hersteller:734723875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
MFFOR
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
A
86.9 mm
B
36.6 mm
D
5/8"
H
27 mm