GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 10GS10MBSPP

  • ERIKS:898341
  • Hersteller:7347192615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
MBSPP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
5/8"
Winkel (Grad)
0 °
A
84 mm
B
33.7 mm
D
5/8"
H
30 mm