GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 10GS10MB

  • ERIKS:11374319
  • Hersteller:7347021345
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
MB
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
UN/UNF O-Ring Boss
Größe Anschlussarmatur
7/8"
Winkel (Grad)
0 °