GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 10GS10FJX

  • ERIKS:800066
  • Hersteller:734782175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FJX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
7/8"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
93.5 mm
B
43.2 mm
D
5/8"
H1
27 mm
H2
25.4 mm