GATES

GATES GlobalSpiral Schlaucharmatur 10GS10FFORX45S

  • ERIKS:800384
  • Hersteller:7347031345
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FFORX45S
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
45 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz
A
111 mm
B
60.7 mm
D
5/8"
E
16 mm
H1
30 mm
H2
30 mm