GATES

GATES GlobalSpiral Pressfassung 16GSID1F-4

  • ERIKS:14607109
  • Hersteller:734785945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
GSID1F
Code
16GSID1F-4
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Nicht schälen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-16
A
51.1 mm
I
48.8 mm