Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Pressfassung 16GS1F-4XBULK

  • ERIKS:811300
  • Hersteller:734710314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
GS1F
Code
16GS1F-4
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Nicht schälen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-16
A
56.4 mm
I
52.6 mm