GATES

GATES GlobalSpiral Pressfassung 16GS1F-2

  • ERIKS:14607106
  • Hersteller:734702985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
GS1F
Code
16GS1F-2
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Nicht schälen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-16
A
44 mm
I
49.3 mm