GATES

GATES GlobalSpiral Pressfassung 12GS1F-4XBULK

  • ERIKS:811270
  • Hersteller:734710313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
GS1F
Code
12GS1F-4
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Nicht schälen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-12
A
50.8 mm
I
45.7 mm