GATES

GATES GlobalSpiral Pressfassung 10GSID1F-4

  • ERIKS:14607107
  • Hersteller:734785925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
GSID1F
Code
10GSID1F-4
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Nicht schälen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-10
A
46 mm
I
36.3 mm