CHF 108.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | GlobalSpiral Plus (GSP) |
Typ | MP |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | NPTF |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
A | 153.7 mm |
B | 61.7 mm |
D | 2" |
H | 63.5 mm |