GATES

GATES GlobalSpiral Plus Schlaucharmatur 32GSP32MBSPP

  • ERIKS:12085670
  • Hersteller:7347195135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral Plus (GSP)
Typ
MBSPP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN51
Schlauch Innen-Ø
2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
2"
Winkel (Grad)
0 °
A
148.8 mm
B
56.8 mm
D
2"
H
70 mm