GATES

GATES GlobalSpiral Plus Schlaucharmatur 32GSP32FL45-066

  • ERIKS:12085673
  • Hersteller:734744805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FL45
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN51
Schlauch Innen-Ø
2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
2"
Winkel (Grad)
45 °
Bogenausführung
Standard
A
257 mm
B
165 mm
D
2"
E
66 mm
K
71.4 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3006-ZiNi

  • ERIKS:14309181
  • Manufacturer:SATZ-FH-3006-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-3006-ZiNi

  • ERIKS:14312030
  • Manufacturer:VF-3006-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden