GATES

GATES GlobalSpiral Plus Schlaucharmatur 32GSP32FJX

  • ERIKS:12085663
  • Hersteller:734782525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FJX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN51
Schlauch Innen-Ø
2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
2.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
148 mm
B
56 mm
D
2"
H1
75 mm
H2
65 mm