GATES

GATES GlobalSpiral Plus Schlaucharmatur 24GSP42MDL

  • ERIKS:12085658
  • Hersteller:7347195015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
MDL/MDH
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
42L - M52x2.0
Winkel (Grad)
0 °
A
120 mm
B
46.4 mm
D
1.1/2"
H
55 mm