GATES

GATES GlobalSpiral Plus Schlaucharmatur 24GSP32FL22M

  • ERIKS:14607187
  • Hersteller:7347042735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral Plus (GSP)
Typ
FL22
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
2"
Winkel (Grad)
22 °
Bogenausführung
Mittel
A
214 mm
B
140.2 mm
D
1.1/2"
E
22 mm
K
71.4 mm