GATES

GATES GlobalSpiral Plus Schlaucharmatur 24GSP24MP

  • ERIKS:12085638
  • Hersteller:734720725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral Plus (GSP)
Typ
MP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
A
133 mm
B
59.4 mm
D
1.1/2"
H
50.8 mm