GATES

GATES GlobalSpiral Plus Schlaucharmatur 24GSP24MBSPP

  • ERIKS:12085646
  • Hersteller:7347195055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral Plus (GSP)
Typ
MBSPP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
A
130 mm
B
56.4 mm
D
1.1/2"
H
55 mm