GATES

GATES GlobalSpiral Plus Schlaucharmatur 24GSP24FL60S

  • ERIKS:12085650
  • Hersteller:734745725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FL60
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Winkel (Grad)
60 °
Bogenausführung
Kurz
A
231 mm
B
157.5 mm
D
1.1/2"
E
53 mm
K
60.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3005-ZiNi

  • ERIKS:14309176
  • Manufacturer:SATZ-FH-3005-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-3005-ZiNi

  • ERIKS:14312027
  • Manufacturer:VF-3005-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden