CHF 139.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 151.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | GlobalSpiral Plus (GSP) |
Typ | FL22 |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" |
Winkel (Grad) | 22 ° |
Bogenausführung | Mittel |
A | 211 mm |
B | 137.5 mm |
D | 1.1/2" |
E | 18 mm |
K | 60.5 mm |