GATES

GATES GlobalSpiral Plus Schlaucharmatur 24GSP24FL

  • ERIKS:12085647
  • Hersteller:734741725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FL
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
A
152.9 mm
B
79.3 mm
D
1.1/2"
K
60.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3005-ZiNi

  • ERIKS:14309176
  • Manufacturer:SATZ-FH-3005-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-3005-ZiNi

  • ERIKS:14312027
  • Manufacturer:VF-3005-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden