GATES

GATES GlobalSpiral Plus Schlaucharmatur 24GSP24FJX

  • ERIKS:12085639
  • Hersteller:734782455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FJX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.7/8"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
124 mm
B
50.4 mm
D
1.1/2"
H1
60 mm
H2
55 mm