GATES

GATES GlobalSpiral Plus Pressfassung 32GSP1F-2

  • ERIKS:12085634
  • Hersteller:734703185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GSP)
Typ
GSP1F
Code
32GSP1F-2
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Nicht schälen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN51
Schlauch Innen-Ø
2" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-32
A
90 mm
I
83.6 mm