GATES

GATES GlobalSpiral Plus Pressfassung 24GSP1F-2

  • ERIKS:12085633
  • Hersteller:734703165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GSP)
Typ
GSP1F
Code
24GSP1F-2
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Nicht schälen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-24
A
75.8 mm
I
70.1 mm