Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Max Schlaucharmatur 45° Bogen metrisch 24° Konus mit O-ring DKOS Innengewinde schwenkbar 24GSM38FDHORX45

  • ERIKS:12085620
  • Hersteller:7341107065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 306.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 331.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Typ
FDLORX45/FDHORX45