GATES

GATES GlobalSpiral Max Schlaucharmatur 32GSM32FLC

  • ERIKS:12448178
  • Hersteller:734120205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 442.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 477.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Typ
FLC
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN51
Schlauch Innen-Ø
2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
Caterpillar
Größe Anschlussarmatur
2"
Winkel (Grad)
0 °
A
189 mm
B
94.3 mm
D
2"
K
79.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026