GATES

GATES GlobalSpiral Max Schlaucharmatur 32GSM32FL

  • ERIKS:12448168
  • Hersteller:734120255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 345.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 373.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Typ
FL
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN51
Schlauch Innen-Ø
2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
2"
Winkel (Grad)
0 °
A
251.4 mm
B
137.4 mm
D
2"
K
71.4 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3006-ZiNi

  • ERIKS:14309181
  • Manufacturer:SATZ-FH-3006-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden