GATES

GATES GlobalSpiral Max Schlaucharmatur 24GSM32FLH90S

  • ERIKS:12085614
  • Hersteller:734102365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 403.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 436.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Typ
FLH90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
2"
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Kurz
A
214 mm
B
118.9 mm
D
1.1/2"
E
120 mm
K
79.5 mm