GATES

GATES GlobalSpiral Max Schlaucharmatur 24GSM32FLH45M

  • ERIKS:12085611
  • Hersteller:734102325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 403.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 436.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Typ
FLH45
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
2"
Winkel (Grad)
45 °
Bogenausführung
Mittel
A
241 mm
B
146 mm
D
1.1/2"
E
56 mm
K
79.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-6006-ZiNi

  • ERIKS:14309233
  • Manufacturer:SATZ-FH-6006-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden