GATES

GATES GlobalSpiral Max Schlaucharmatur 24GSM32FLC

  • ERIKS:12085616
  • Hersteller:734102065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 476.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 514.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Typ
FLC
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
Caterpillar
Größe Anschlussarmatur
2"
Winkel (Grad)
0 °
A
200 mm
B
105 mm
D
1.1/2"
K
79.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026