CHF 198.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 214.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | GlobalSpiral Max (GSM) |
Typ | PLSOR |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Anschlusstyp | Stecko |
Anschlussarmatur | Press-Lok |
Winkel (Grad) | 0 ° |
A | 181.1 mm |
B | 86.1 mm |
D | 1.1/2" |