GATES

GATES GlobalSpiral Max Schlaucharmatur 24GSM24MP-API

  • ERIKS:14607100
  • Hersteller:734102735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 333.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 360.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Typ
MP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
A
182 mm
B
87 mm
D
1.1/2"
H
50.8 mm