GATES

GATES GlobalSpiral Max Schlaucharmatur 24GSM24MJ

  • ERIKS:12085602
  • Hersteller:734102555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 234.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Typ
MJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.7/8"
Winkel (Grad)
0 °
A
162.3 mm
B
67.3 mm
D
1.1/2"
H
50 mm