GATES

GATES GlobalSpiral Max Schlaucharmatur 24GSM24MBSPP

  • ERIKS:12085598
  • Hersteller:7341107025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 250.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Typ
MBSPP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
A
163 mm
B
68 mm
D
1.1/2"
H
55 mm