GATES

GATES GlobalSpiral Max Schlaucharmatur 24GSM24FLHCFM

  • ERIKS:14607096
  • Hersteller:734102805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 256.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Typ
FLHCFM
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
A
200 mm
B
105 mm
D
1.1/2"
K
63.5 mm