GATES

GATES GlobalSpiral Max Schlaucharmatur 24GSM24FL90S

  • ERIKS:12352745
  • Hersteller:734101985
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 258.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 279.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Typ
FL90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1.1/2" - 60.3mm
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Kurz