GATES

GATES GlobalSpiral Max Schlaucharmatur 24GSM24FFORX

  • ERIKS:12085603
  • Hersteller:734102445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 258.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 279.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Typ
FFORX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
164.4 mm
B
69.4 mm
D
1.1/2"
H1
60 mm
H2
55 mm