Eriks
GATES

GATES Formgegossener Schmalkeilriemen mit Kerbung, Super HC MN Serie, 0.63 mm WD, 1513 mm LG, V-förmig, Ethylen-Elastomer

  • ERIKS:14727245
  • Hersteller:941491500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC MN
Typ
Moulded Notch Narrow Section V-belt
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Stärke
14 mm
Winkel (Grad)
41 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
1513 mm
Referenzlänge (ISO)
1513 mm
Effektive Länge (RMA)
1513 mm
Material
Ethylen-Elastomer
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -51 bis 121 °C
Gewicht
0.228 kg
Gewicht
0.503 lb
Profiltyp des Riemens
V-förmig
Breite (oben)
0.63 in
Effektive Länge (RMA)
59.58 in
Temperaturbeständigkeit
von -60 bis 250 °F