Eriks
GATES

GATES Formgegossener Schmalkeilriemen mit Kerbung, Super HC MN Serie, 0.51 mm WD, 2800 mm LG, V-förmig, Ethylen-Elastomer

  • ERIKS:14727361
  • Hersteller:941392800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.09inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC MN
Typ
Moulded Notch Narrow Section V-belt
Höhe
10 mm
Breite (oben)
13 mm
Stärke
9.5 mm
Winkel (Grad)
43 °
Anzahl Rippen
1
Effektive Länge (ISO)
2816 mm
Referenzlänge (ISO)
2800 mm
Effektive Länge (RMA)
2816 mm
Material
Ethylen-Elastomer
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -51 bis 121 °C
Gewicht
0.234 kg
Gewicht
0.516 lb
Profiltyp des Riemens
V-förmig
Breite (oben)
0.51 in
Effektive Länge (RMA)
110.87 in
Temperaturbeständigkeit
von -60 bis 250 °F