CHF 40.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Super HC MN |
Typ | Moulded Notch Narrow Section V-belt |
Höhe | 10 mm |
Breite (oben) | 13 mm |
Stärke | 9.5 mm |
Winkel (Grad) | 43 ° |
Anzahl Rippen | 1 |
Effektive Länge (ISO) | 2698 mm |
Referenzlänge (ISO) | 2682 mm |
Effektive Länge (RMA) | 2698 mm |
Material | Ethylen-Elastomer |
Farbe | Schwarz |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -51 bis 121 °C |
Gewicht | 0.494 lb |
Gewicht | 0.224 kg |
Profiltyp des Riemens | V-förmig |
Breite (oben) | 0.51 in |
Effektive Länge (RMA) | 106.22 in |
Temperaturbeständigkeit | von -60 bis 250 °F |