GATES

GATES Endlicher Zahnriemen Poly Chain® Carbon 14MGT-20-30m

  • ERIKS:1027106
  • Hersteller:930201930
Image 1
Zahnriemen LL PC2 14MGT 20 (30M), Synchronriemen aus Polyurethan. Er sichert in allen Bereichen der Industrie eine exzellente Leistung auf Antrieben mit hohen Drehmomenten und niedrigen Drehzahlen. Dieser leichte Antriebsriemen bietet bei gleicher Lebensdauer bis zu 40% höhere Leistungswerte als frühere Riemengenerationen und läuft auf Poly Chain® GT Scheiben. Die Riemenkonstruktion basiert auf einem technisch innovativen Entwurf. Die Polyurethanmischung, aus der Körper und Zähne des Riemens gefertigt sind, ist hochresistent gegen Abrieb und Chemikalien. Er ist eine Alternativlösung zu Rollenketten und erfordert weder Nachspannen, noch Schmierung. Dieser Synchronriemen reduziert Platzbedarf, Gewicht und Kosten und sichert Zuverlässigkeit über eine lange Lebensdauer.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'097.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'752.86inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.033Mindestbestellmenge: 0.033

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Poly Chain® GT® Carbon™
Typ
14MGTC-020
Wirklänge
30000 mm
Breite
20 mm
Teilung
14 mm
Profilform
GT
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Material
PU
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Profilhöhe
10.2 mm
Zahn Höhe
6 mm