CHF 16.19/ Meterexkl. MwSt
CHF 17.50inkl. MwSt
Verkauft pro: 150Mindestbestellmenge: 150
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | Pressure Wash Plus 6000 |
Code | CLEAN MAS 5PWPLUS6000XRL150 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Schlauch Innen-Ø | 8.3 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Außendurchmesser | 16 mm |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Max. Betriebssdruck | 42 MPa |
Max. Betriebsdruck | 6000 psi |
Min. Berstdruck | 1241 bar |
Min. Berstdruck | 18000 psi |
Min. Biegeradius | 85 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 0.219 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 150 °C |
EN-Norm | EN 1829-2 |