Eriks
GATES

GATES Clean Master Plus schwarz 3/8" 6PWPLUS6000xRL105

  • ERIKS:14862398
  • Hersteller:46560733
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.08/ Meterexkl. MwSt

CHF 20.63inkl. MwSt

Verkauft pro: 105Mindestbestellmenge: 105

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
Pressure Wash Plus 6000
Code
CLEAN MAS 6PWPLUS6000XRL105
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Außendurchmesser
17.1 mm
Max. Betriebsdruck
420 bar
Max. Betriebssdruck
42 MPa
Max. Betriebsdruck
6000 psi
Min. Berstdruck
1324 bar
Min. Berstdruck
19200 psi
Min. Biegeradius
110 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.256 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 150 °C
EN-Norm
EN 1829-2