CHF 15.40/ Meterexkl. MwSt
CHF 16.65inkl. MwSt
Verkauft pro: 180Mindestbestellmenge: 180
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | Pressure Wash Plus 6000 |
Code | CLEAN MAS 4PWPLUS6000XRL180 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 6.4 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Außendurchmesser | 13.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Max. Betriebssdruck | 42 MPa |
Max. Betriebsdruck | 6000 psi |
Min. Berstdruck | 1517 bar |
Min. Berstdruck | 22000 psi |
Min. Biegeradius | 50 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 0.17 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 150 °C |
EN-Norm | EN 1829-2 |