Eriks
GATES

GATES Clean Master Plus blau 1/4" 4PWPLUS6000BxRL180

  • ERIKS:14862400
  • Hersteller:46560830
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.93/ Meterexkl. MwSt

CHF 18.30inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
Pressure Wash Plus 6000
Code
CLEAN MAS 4PWPLUS6000BXRL180
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Schlauch Innen-Ø
6.4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Außendurchmesser
13.1 mm
Max. Betriebsdruck
420 bar
Max. Betriebssdruck
42 MPa
Max. Betriebsdruck
6000 psi
Min. Berstdruck
1517 bar
Min. Berstdruck
22000 psi
Min. Biegeradius
50 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Blau
Material Einlage
Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.17 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 150 °C
EN-Norm
EN 1829-2