Eriks
GATES

GATES Clean Master Plus blau 1/2" 8PWPLUS6000BxRL75

  • ERIKS:14862396
  • Hersteller:46560833
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.31/ Meterexkl. MwSt

CHF 29.52inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
Pressure Wash Plus 6000
Code
CLEAN MAS 8PWPLUS6000BXRL75
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Schlauch Innen-Ø
12.7 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Außendurchmesser
20.6 mm
Max. Betriebsdruck
420 bar
Max. Betriebssdruck
42 MPa
Max. Betriebsdruck
6000 psi
Min. Berstdruck
1103 bar
Min. Berstdruck
16000 psi
Min. Biegeradius
110 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Blau
Material Einlage
Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.309 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 150 °C
EN-Norm
EN 1829-2