GATES

GATES Clean master grau 2WB 3/8" 6PW6000GXRL91

  • ERIKS:13548297
  • Hersteller:46579491
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.01/ Meterexkl. MwSt

CHF 21.63inkl. MwSt

Verkauft pro: 91.44Mindestbestellmenge: 91.44

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
Pressure Wash 6000
Code
CLEAN MAS 6PW6000GXRL91
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Außendurchmesser
18.7 mm
Max. Betriebsdruck
420 bar
Min. Biegeradius
64 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Grau
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Temperaturbereich
von -40 bis 121 °C
EN-Norm
EN 1829-2