CHF 18.61/ Meterexkl. MwSt
CHF 20.12inkl. MwSt
Verkauft pro: 91.44Mindestbestellmenge: 91.44
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | Pressure Wash 4000 |
Code | CLEAN MAS 6PW4000GXRL91 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø | 9.5 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Außendurchmesser | 16.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |
Min. Biegeradius | 65 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Grau |
Material Einlage | Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Temperaturbereich | von -40 bis 121 °C |
EN-Norm | EN 1829-2 |